静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:24.5mm●寸法:14 x 24.5 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7159-68
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(510個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7082-64
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7150-45
1箱(260個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7149-55
1箱(200個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7091-80
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 9.3mm。寸法 = 7 x 9.3 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。等価直列抵抗 = 26.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 5 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 750 V dc, 900 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 24.2mΩ。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(280個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7089-39
1箱(450個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32923●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6950-45
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタン
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7090-86
1箱(320個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10.3mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 10.3 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7145-02
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(540個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7145-89
1箱(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7149-90
1箱(500個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7090-72
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7097-10
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7090-67
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、20 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7151-38
1箱(100個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、10 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7145-29
1箱(110個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7144-89
1箱(260個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7090-90
1箱(195個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 8.5 uF です。この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧
仕様●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7083-41
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7025-11
1箱(27個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、8 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損
仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:20mm●高さ:39.5mm●寸法:41.5 x 20 x 39.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7091-91
1箱(160個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32355C●抑制クラス:S3●奥行き:25mm●高さ:51mm●寸法:25 Dia. x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7136-98
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
超小型自己回復特性用途干渉抑制用のX2クラス「直入れ」用途
仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32926●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:41.5mm●奥行き:28mm●高さ:42.5mm●寸法:41.5 x 28 x 42.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1mm
アズワン品番65-7145-82
1箱(110個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7144-76
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V
アズワン品番65-6983-43
1箱(64個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V
アズワン品番65-6983-76
1箱(36個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ