176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組ほか
419 税込461
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 32 x 22 x 15.175mm。AL評価 = 5000nH。材質 = N97。奥行き = 15.175mm。長さ = 32mm。幅 = 22mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2400nH。材質 = N27。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

コアサイズ = E 70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 9700nH。材質 = N87。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 34。寸法 = 34 x 17.5 x 11.1mm。AL評価 = 135nH。材質 = N87。奥行き = 11.1mm。長さ = 34mm。幅 = 17.5mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
679 税込747
5日以内出荷

コアサイズ = EP 20。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 24.5 x 15.3 x 21.6mm。AL評価 = 4000nH。材質 = N87。奥行き = 21.6mm。長さ = 24.5mm。幅 = 15.3mm。代表規格 = IEC 61596。EPCOS B65847 EP20フェライトコア. EPCOS B65847 EP20フェライトコアは、一般にトランス用途に使用されます。立方体なので、占有面積に対する体積の比が高いので、基板上の充填密度が高くなります。このフェライトコアはコンパクトな設計と広帯域材料を使用しているので、磁気漏洩と信号の歪みが小さく、広帯域での小信号の伝送において優れた特性を発揮します。IEC61596に適合しています。. 用途. 高インダクタンス、低全高のトランス向け 電源用途向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 49。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 48.5 x 16.7 x 24.9mm。AL評価 = 525nH。材質 = N87。奥行き = 24.9mm。長さ = 48.5mm。幅 = 16.7mm。ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

コアサイズ = RM 7。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N97。奥行き = 13.5mm。長さ = 20.3mm。幅 = 17.2mm。代表規格 = IEC 62317-4。EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コアサイズ = RM 14。寸法 = 42.2 x 34.8 x 30.2mm。AL評価 = 6000nH。材質 = N87。奥行き = 30.2mm。長さ = 42.2mm。幅 = 34.8mm。RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60ペア)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 54。寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mm。AL評価 = 4450nH。材質 = N87。奥行き = 19.3mm。長さ = 54.5mm。幅 = 27.8mm。ETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コアサイズ = P 36/22。併用可能製品 = 共振回路インダクタ。AL評価 = 7600nH。材質 = N48。奥行き = 22mm。幅 = 36mm。EPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3300nH。材質 = N27。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 44。寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm。AL評価 = 3500nH。材質 = N87。奥行き = 15.2mm。長さ = 43.8mm。幅 = 22.5mm。コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
869 税込956
5日以内出荷

コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

コアサイズ = ETD 59。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mm。AL評価 = 5300nH。材質 = N87。奥行き = 22.1mm。長さ = 59.8mm。幅 = 31.2mm。ETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

コアサイズ = E 42。寸法 = 42 x 21.2 x 20mm。AL評価 = 5200nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 42mm。幅 = 21.2mm。E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コアサイズ = PM 50/39。併用可能製品 = 蓄電チョーク, 電源トランス。AL評価 = 7400nH。材質 = N87。奥行き = 39mm。幅 = 50mm。代表規格 = IEC 61247。EPCOS B65646 PM50/39フェライトコア. EPCOS B65646 PM50/39は、最大300 kHzの周波数範囲で高出力を処理するトランスでの使用に適しています。また、通信、産業用電子機器などの用途でも使用されています。このコア形状にはさまざまな利点があります。磁束面積が広く、最小限の回転数でも高出力のため、磁気漏れや浮遊容量がほとんど発生しません。このフェライトコアは、閉鎖型による優れた遮蔽性と精密研磨済みエアキャップを備えています。組み立てが簡単で、取り付けにかかるコストを抑えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

コアサイズ = PQ 50/50。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 50 x 32 x 25mm。AL評価 = 6500nH。材質 = N87。奥行き = 25mm。長さ = 50mm。幅 = 32mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65981 PQ50/50フェライトコア. EPCOS B65981 PQ50 / 50フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コアサイズ = PQ 40/40。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4300nH。材質 = N87。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 11/17/34。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2600nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87 長さ(mm)34 幅(mm)11 寸法(mm)34×17×11 奥行(mm)17.5 基準規格IEC 63093-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器電源トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)2600
1袋(2個)
489 税込538
翌々日出荷

コアサイズ = P 18/11。併用可能製品 = 広帯域トランス。AL評価 = 5900nH。材質 = N30。奥行き = 10.6mm。幅 = 18.4mm。代表規格 = IEC 60133。EPCOS B65651 P18/11フェライトコア. EPCOS B65651 P18/11フェライトコアは、100 MHz以上のさまざまな用途で使用できる素材を用いて製造されています。巻線コイルがフェライトコアで囲まれ、Pコアの磁気漏れが低くなっています。このフェライトコアは、一般的なマニホールドインダクタの要件に合わせて簡単かつ正確に調整できます。IEC60133。. 用途. インダクタンス安定性の高い高共振回路インダクタ(フィルタ) 広帯域トランス 電源用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

コアサイズ = E 32/33/70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 8850nH。材質 = N27。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 39/20/13。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 38.9mm。幅 = 12.8mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

コアサイズ = U 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 76 x 30mm。AL評価 = 5700nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 76mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
欠品中

コアサイズ = EFD 25/13/9。併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス。寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm。AL評価 = 2100nH。材質 = N97。奥行き = 12.5mm。長さ = 25mm。幅 = 9.1mm。EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 34/7/11。併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 482nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。代表規格 = IEC 61185。EPCOS B66361 ETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコア. EPCOSのB66361シリーズETD 34 / 17 / 11トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(300個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(150個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ = フェライトコア。寸法 = 13.6 (Dia.) x 5.95mm。材料 = T38。直径 = 13.6mm。高さ = 5.95mm。内径 = 6.5mm。外径 = 13.6mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 35.5 (Dia.) x 13.6mm。用途 = 一般用。材料 = N30。直径 = 35.5mm。高さ = 13.6mm。内径 = 19.2mm。外径 = 35.5mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 21.2 x 8.95 x 8.1mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N30。高さ = 8.1mm。内径 = 8.95mm。外径 = 21.2mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

タイプ = トロイダルコア。寸法 = 65.3 x 36 x 26.6mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N87。高さ = 26.6mm。内径 = 36mm。外径 = 65.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 820 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 μH●最大直流電流:170mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.86Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6958-29
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 390 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:390 μH●最大直流電流:260mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6951-20
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6958-17
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷