シリーズB62152
アプリケーション広帯域トランス
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ラジアル
許容差±30%
材質(コア)フェライト
Epcos0805B82498FSIMIDシリーズ巻線型インダクタ。セラミックコア又はフェライトコアを持つ立方体コイル真空ピックアップ用の上面がフラットなエポキシ樹脂成形品高Q値、高共振周波数寸法:2.3x1.7x1.45mm動作温度:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:190mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.4mm●寸法:2.3 x 1.7 x 1.4mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:23
アズワン品番65-7110-41
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
Epcos B82111E VHFアキシャルチョーク。フェライトシリンダコアに、ポリエステル製絶縁スリーブ付きの単層エナメル銅巻線を使用 高共振周波数 RFブロッキング及びフィルタリング、小型機器の干渉抑制、デカップリング、通信やエンターテイメント分野の電子装置に最適 VDE0565-2 (B82500ではありません)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:40 μH●最大直流電流:2A●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:180mΩ●許容差:±20%●直径:7mm●長さ:26mm●寸法:7 (Dia.) x 26mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:90MHz●シリーズ:B82111E●末端仕様:アキシャルリード型
アズワン品番65-7198-80
1セット(1000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 820 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 μH●最大直流電流:170mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.86Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6958-29
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 390 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:390 μH●最大直流電流:260mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-20
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6958-17
1セット(5個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 150 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.6MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-32
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:9.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6956-26
1セット(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 100 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:990mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.1MHz●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6951-87
1セット(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1500 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:130mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:14.9Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.5MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6958-15
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 120 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6960-15
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.0 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.51A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:111MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-29
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 330 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●モールドタイプ:あり
アズワン品番65-6950-75
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2200 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:22.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.2MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-12
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1800 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 mH●最大直流電流:110mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:19.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.4MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-17
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10000 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 mH●最大直流電流:46mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:112Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.5MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-13
1セット(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 5600 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:66mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:54.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-47
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 6.8 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:1.68A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:106mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6950-06
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2.2 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.71A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:38mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:46MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-99
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 27 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:27 μH●最大直流電流:880mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:307mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6956-77
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 47 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:519mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-70
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 33 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:840mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6950-80
1セット(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 12 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:12 μH●最大直流電流:1.38A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:141mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-14
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 39 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:39 μH●最大直流電流:720mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:456mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-98
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 18 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:18 μH●最大直流電流:1.09A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-34
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.42A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6950-07
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 6800 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 mH●最大直流電流:65mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:60.3Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.6MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6950-66
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 2700 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.7 mH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:29.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.1MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-71
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 270 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:270 μH●最大直流電流:290mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.95Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.5MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6951-33
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 180 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:180 μH●最大直流電流:350mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.96Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.2MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6957-87
1セット(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.5 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6959-50
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 22 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.04A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:238mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6952-37
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ