カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(5)
  • LEPLUS NEXT(44)
  • 浦谷商事(39)
  • RS PRO(26)
  • 尼崎彫刻工業(19)
  • 丸信工業社(14)
  • TRUSCO(13)
  • デンカエレクトロン(13)
  • エスコ(10)
  • アイゼン(10)
  • 燕物産(7)
  • BONDHUS(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • ノーブランド(4)
  • TURNUS(4)
  • Wera(3)
  • BXカネシン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刻印 5mm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 100kΩEPCOS
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm寸法 = 5.5 x 3mmEpcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 100ΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 3.5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100Ω許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.1%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5ΩEPCOS
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57213P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3800mW奥行き = 7mm高さ = 22mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
429税込472
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら