カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • HIOKI(日置電機)(41)
  • 小野測器(21)
  • SCHAFFNER(21)
  • RS PRO(20)
  • 三菱電機(19)
  • 三和電気計器(17)
  • マルチ計測器(15)
  • HUBER & SUHNER(12)
  • PICO TECHNOLOGY(10)
  • ATEN(10)
  • OWON(10)
  • RIGOL(リゴル)(9)
  • 昭和測器(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • リオン(7)
  • TDKラムダ(7)
  • ユーアイニクス(7)
  • 山佐時計計器(6)
  • unitech(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「周波数 計測 器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000EPCOS
61,980税込68,178
1箱(30個)
7日以内出荷
シリーズ = B84771結線方法 = Tab定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き. IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 10A 250 V ac/dc, B84776M0010A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 10A 250 V ac/dc, B84776M0010A000EPCOS
4,798税込5,278
1個
13日以内出荷
シリーズ = B84776結線方法 = Tab定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き. IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 6A 250 V ac/dc, B84773M0006A000EPCOS
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
シリーズ = B84773結線方法 = Tab定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 4A 250 V ac/dc, B84773M0004A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 4A 250 V ac/dc, B84773M0004A000EPCOS
87,980税込96,778
1箱(40個)
7日以内出荷
シリーズ = B84773結線方法 = Tab定格電流 = 4A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩ EPCOSEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1 μF 2200 x 2pF 0.46 x 2 mH 0.173 mA 1MΩEPCOS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKOIECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付きIECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283アズワン品番65-7144-39
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら