「家庭電力量計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。最大サージ電流は 25 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 1Ca (ファイル番号 E321126 ) SCCR 定格電流:最大 200 kA リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバ
仕様●最大AC定格電圧:499V●最大直流定格電圧:750V●材料:金属●シリーズ:MT30●直径:30mm●最大サージ電流:25kA●静電容量:900pF●長さ:34mm●厚さ:14mm●バリスタ電圧:910V
アズワン品番65-7155-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:420V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.09nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●バリスタ電圧:510V
アズワン品番65-6968-22
1セット(40個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
TDK 金属酸化物バリスタは、異常な過電圧条件下で自己保護され、高エネルギーを提供します。サージ電流は最大 20 kA です。動作温度範囲は -40 ℃ → 85 ℃ です用途には、電力計、通信、TVSS、家庭用電化製品などがあります。UL1449 認定、タイプ 4CA (ファイル番号 E321126 ) リモート信号コンタクト 特許取得済みのオーバーモールド設計のコンパクト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●材料:金属●シリーズ:MT25●直径:25mm●最大サージ電流:20kA●静電容量:1.32nF●長さ:28mm●厚さ:14mm●パッケージ/ケース:ラジアル●リード間隔:18.5 mm, 12.7mm
アズワン品番65-7155-82
1セット(40個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード