カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • 汎用ロジック(26)
  • 整備工具・収納(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(4)
  • KOA(1,063)
  • RS PRO(1,345)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 東京コスモス電機(48)
  • VISHAY(2,111)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,957)
  • 富士電機(11)
  • ケニス(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2,079)
  • YAGEO(2,032)
  • ARCOL(OHMITE)(924)
  • BOURNS(788)
  • ARCOLECTRIC(399)
  • 釜屋電機(213)
  • SUSUMU(168)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5% EPCOSEpcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%EPCOS
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 68mm寸法 = 30 (Dia.) x 68mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,7.5μF,±5%EPCOS
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
静電容量 = 7.5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 68mm寸法 = 30 (Dia.) x 68mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,2.5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2.5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 50mm寸法 = 25 (Dia.) x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%EPCOS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
静電容量 = 60μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 103mm寸法 = 45 (Dia.) x 103mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%EPCOS
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
静電容量 = 40μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 103mm寸法 = 40 (Dia.) x 103mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%EPCOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
静電容量 = 25μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 93mm寸法 = 35 (Dia.) x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,15μF,±5%EPCOS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5%EPCOS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 52mm寸法 = 30 (Dia.) x 52mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 100kΩEPCOS
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm寸法 = 5.5 x 3mmEpcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.7%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
419税込461
1個
3日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm動作温度 Min = -55℃表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 100Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 100ΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 3.5%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 100Ω許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 80ΩEPCOS
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57236S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 80Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 2.1W長さ = 11.5mm奥行き = 6mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 33ΩEPCOS
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズ = B57153S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 30s抵抗@ 25℃ = 33Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 1.4W長さ = 8.5mm奥行き = 6mm高さ = 13mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1kΩEPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57164K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.1%/℃熱時定数 = 20s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 450mW長さ = 3mm奥行き = 5mm動作温度 Min = -55℃Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 16Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 16ΩEPCOS
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 16Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 15ΩEPCOS
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57238S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 15Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3.9W長さ = 16mm奥行き = 7mm高さ = 23mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10ΩEPCOS
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57211P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 70s抵抗@ 25℃ = 10Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3000mW奥行き = 6mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5ΩEPCOS
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = B57213P0***M3*1温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 80s抵抗@ 25℃ = 5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3800mW奥行き = 7mm高さ = 22mm動作温度 Min = -40℃Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1ΩEPCOS
929税込1,022
1個
7日以内出荷
シリーズ = B57464S0M000温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 130s抵抗@ 25℃ = 1Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 6.7W長さ = 26mm奥行き = 7mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS PTC 100Ω EPCOSサーミスタ EPCOS PTC 100ΩEPCOS
469税込516
1個
5日以内出荷
種類 = PTC検出温度 Max = +80℃プローブ径 = 3mmプローブの長さ = 10mm抵抗 = 100ΩPTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000 EPCOSEPCOS IECインレット パネルマウント 16A 250 V ac/dc, B84771M0016A000EPCOS
61,980税込68,178
1箱(30個)
7日以内出荷
シリーズ = B84771結線方法 = Tab定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V ac/dc実装タイプ = パネルマウント動作周波数 = 50/60Hz動作温度範囲 = -25 → +85 ℃UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き. IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 8Ω 1袋 5個入EPCOS
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7125-44
サーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入 EPCOSサーミスタ NTC 7Ω 1箱 500個入EPCOS
87,980税込96,778
1箱(500個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-70
サーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 4.7Ω 1袋 5個入EPCOS
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7133-68
サーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 3Ω 1袋 5個入EPCOS
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-22
サーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 2.5Ω 1袋 5個入EPCOS
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-34
サーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 16Ω 1袋 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7120-88
サーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入 EPCOSサーミスタ NTC 120Ω 1袋 5個入EPCOS
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7157-70
EPCOS IECフィルタ EPCOSEPCOS IECフィルタEPCOS
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS PTC EPCOSサーミスタ EPCOS PTCEPCOS
189税込208
1個
7日以内出荷
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
229税込252
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%EPCOS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
静電容量 = 50μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
可変抵抗器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら