インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7133-68
1袋(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7120-34
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7125-44
1袋(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7133-70
1箱(500個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:120Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7157-70
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7120-88
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7123-22
1袋(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
シリーズ = B59701。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
インダクタンス = 100 nH。最大直流電流 = 440mA。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 260mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = セラミック。最大自己共振周波数 = 1GHz。モールドタイプ = あり℃。Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 980mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 28MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:27mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7158-69
1セット(5個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ。大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
仕様●入数:1リール(5000個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:150mA●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:10Ω●許容差:±5%●直径:4mm●長さ:11.5mm●寸法:4 (Dia.) x 11.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.9MHz●シリーズ:BC●最小品質ファクター:55
アズワン品番65-7195-30
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 mH。シリーズ = B82793C0。インピーダンス = 3.4 k Ω。試験周波数 = 50/60 Hz。DC抵抗 = 400mΩ。電流 Max = 500 mA。寸法 = 7.1 x 6 x 4.8mm。動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C。線数 = 1。自動車規格 = AEC-Q200。実装タイプ = 表面実装。定格電圧 = 42 V ac, 80 V dc。終端スタイル = はんだパッド。動作温度 Min = -40℃。定格電流が高く、コンポーネントの高さが低くなっています リフローはんだ付けに最適 B82793C0 :回線上での非対称干渉の抑制。一方、データ信号は一部の MHz まで伝送できます B82793S0 :ライン上で結合された非対称および対称的な干渉(ストレイによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、 EMC の問題が大幅に軽減されるように、これまで減少しています 用途 車載アプリケーション( CAN バスなど 産業用途 LR> 4.7 MH でのタイプは、テレコムアプリケーション専用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7125-62
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:6Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7125-42
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:10Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-6952-64
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7134-40
1箱(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7130-26
1袋(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7128-41
1袋(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57464S0M000●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:130s●抵抗@ 25℃:2Ω●許容差:±20%●最大定格電力:6.7W●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:31mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7150-62
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57237S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:90s●抵抗@ 25℃:60Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.1W●長さ:15mm●奥行き:7mm●高さ:22mm●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7038-58
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7128-43
1袋(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57235S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:60s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.8W●長さ:9.5mm●奥行き:6mm●高さ:14mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7128-40
1箱(1000個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7122-79
1箱(500個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃
アズワン品番65-7116-95
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 125℃までの温度測定用 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 高い機械的堅牢性 短い応答時間 100 %鉛フリー 用途 温度の測定及び補正
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:B57620C5●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:6.9%/K●熱時定数:10s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:210mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.3mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7007-23
1セット(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6999-07
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
パッケージB82559
シールドY
シリーズB82559
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数2MHz
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6956-60
1セット(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 120 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6960-15
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 5600 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 mH●最大直流電流:66mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:54.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:0.8MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番65-6959-47
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 10 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.42A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:19MHz●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6950-07
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 1.5 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:15
アズワン品番65-6959-50
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6958-49
1セット(1500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7158-14
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7006-49
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード