「金たらい」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

静電容量 = 4.7nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 40 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

静電容量 = 5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 52mm。寸法 = 30 (Dia.) x 52mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 277 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672Z。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +125℃。「直入れ」用途には不向き. B32671Z .. B32673Zシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). 高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

静電容量 = 1.2nF。電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。リード長さ = 6mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

静電容量 = 10nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 7mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
欠品中

静電容量 = 2.2nF。電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。リード長さ = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

静電容量 = 2.7nF。電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

静電容量 = 15nF。電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 7mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

静電容量 = 3.9nF。電圧 = 1 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

静電容量 470nF。電圧 1.05 kV dc, 875 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32674。リード間隔 27.5mm。長さ 31.5mm。奥行き 11mm。等価直列抵抗 45.2mΩ。寸法 31.5 11 19mm。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 ラジアル。誘電正接 0.005 @ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

静電容量 = 12nF。電圧 = 1 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmm。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 3.3nF。電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32671L。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmm。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
7日以内出荷

静電容量 = 82nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

静電容量 = 150nF。電圧 = 200 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 450 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 160 V ac, 450 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 18 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

静電容量 = 6.8μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

静電容量 = 2.2nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32524。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 21.5mm。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(280個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

静電容量 = 2.2nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 10 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

静電容量 = 2.2nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
7日以内出荷

静電容量 = 1.5nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32560。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 9mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 5.5mm。寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 7.8mm。寸法 = 16.5 x 6 x 7.8mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

静電容量 = 6.8nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷

静電容量 = 12μF。電圧 = 700 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 22mm。高さ = 36.5mm。寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(196個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

静電容量 = 22μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 5.4mΩ。寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(196個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 4.7mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(850個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

静電容量 = 7μF。電圧 = 1.1 kV dc, 920 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 22mm。等価直列抵抗 = 8.1mΩ。寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm。末端仕様 = ラジアル。リード径 = 0.8mm。B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

静電容量 = 1nF。電圧 = 3 kV dc, 500 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B81123。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = Y1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。EN60384-14、IEC60384-14、UL1414 (二重保護). B81123シリーズ. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 ライン-アース間のYクラスで使用するための定格電圧250 V ac UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復特性で長寿命を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32653。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,010 税込1,111
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 9.3mm。寸法 = 7 x 9.3 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷