「021n ファイル」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

関連カテゴリ