静電容量 = 22000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 45mm。長さ = 45mm。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。EPCOS アルミスナップイン 2000 uF ( 25 V )コンデンサです。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード