カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • ニチコン(21)
  • VISHAY(18)
  • 日本ケミコン(14)
  • KEMET(3)
  • ルビコン(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • RS PRO(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 150μf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000EPCOS
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.4%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 15000μF EPCOS電解コンデンサ 15000μFEPCOS
899税込989
1個
欠品中
EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,50V dc, B41252A6159M000EPCOS
1,398税込1,538
1個
欠品中
静電容量 = 15000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS タンタルコンデンサ EPCOSEPCOS タンタルコンデンサEPCOS
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
12v 15/15w特集