14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57236S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:70s●抵抗@ 25℃:4.7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:2.1W●長さ:11.5mm●奥行き:6mm●高さ:16mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7133-68
1袋(5個)
659 税込725
7日以内出荷

シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷


シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
翌々日出荷

取付アキシャル 直径(Φmm)5.2 材質(コア)フェライト シリーズLBC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリーズ = B57045K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 75s。抵抗@ 25℃ = 47kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 450mW。奥行き = 8mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷


インダクタンス = 4.7 mH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.51 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

シリーズ = B57891M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/K。熱時定数 = 12s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 200mW。奥行き = 3.5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 3.5 x 3.5mm。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.6A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 40。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

長さ(mm)4.5 高さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 シリーズSIMID 許容差±10% 材質(コア)フェライト パッケージ1812
1袋(5個)ほか
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


関連キーワード