4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

インダクタンス = 100 nH。最大直流電流 = 440mA。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 260mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = セラミック。最大自己共振周波数 = 1GHz。モールドタイプ = あり℃。Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6956-60
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 120 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6960-15
1セット(1500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

関連カテゴリ