カテゴリ
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS
- SMC(517)
- トヨタ(44)
- シグマ光機(29)
- ダイハツ(28)
- コガネイ(12)
- スバル(12)
- 酒井製作所(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- イスカル(7)
- KANA(片山チエン)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(4)
- 協育歯車(4)
- サンドビック(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ヨドノ(4)
- 長谷川鉄工所(4)
- CKD(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「90b20」の検索結果

EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω
EPCOS¥159税込¥1751個7日以内出荷シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 7Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリードRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω
EPCOS¥199税込¥2191個7日以内出荷シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリードRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω
EPCOS¥199税込¥2191個7日以内出荷シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリードRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω
EPCOS¥189税込¥2081個7日以内出荷シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 2.5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリードRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 33Ω
EPCOS¥149税込¥1641個7日以内出荷シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 33Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリードRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.2Ω
EPCOS¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷シリーズ = B57237S0***M0**。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 2.2Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリードRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ NTC 60Ω 1袋 5個入
EPCOS¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57237S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:90s●抵抗@ 25℃:60Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.1W●長さ:15mm●奥行き:7mm●高さ:22mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7038-58