カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
  • 制御機器(264)
  • ねじ・ボルト・釘(224)
  • メカニカル部品(43)
  • 切削工具(41)
  • 測定用品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 建築金物(31)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 農業機械(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 機構部品(22)
  • バイク純正部品(19)
  • 電気材料(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 防犯用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 家電(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90m20」の検索結果

関連キーワード
1,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間仕切MGベルト 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト

    岡田装飾金物
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム
  • カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YL190M

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    15,060税込16,566
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
    用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
  • 吸油マットGYランナー 90cm×20m テラモト

    吸油マットGYランナー 90cm×20m

    テラモト
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    抜群の吸油速度・吸水能力。経済的なカットタイプ。裏面にラミネート加工を施しているので、油などが床にしみ出さない。摩耗に強いマット。
    用途吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などにトラスコ品番323-6153材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)4.0質量(kg)約90長さ(m)20吸収量(油)40L/1本
  • マジックドリル DRV (2×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (2×Dc)

    京セラ
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数2
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル用部品 三菱マテリアル

    刃先交換式ドリル用部品

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    7,998税込8,798
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
    材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト

    由良産商
    18,980税込20,878
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
  • N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKU

    N-Grip 耐震用金具 (NAJV)

    NITTOKU
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
    用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
  • マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップ

    マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ30) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ30)

    ニッセイ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    枠番30種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28M) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28M)

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28F) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28F)

    ニッセイ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28H) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28H)

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • M20x 90mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M20x 90mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DN-53材質S45C寸法A(mm)105寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)90寸法EM20
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
  • M20x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M20x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-2013種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
  • M20x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M20x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-4090種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM20
  • M20x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M20x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
  • (95005)チユーブ, 4.5X90                    (95005-45001-20M) ホンダ

    (95005)チユーブ, 4.5X90 (95005-45001-20M)

    ホンダ
    66税込73
    1個
    3日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(1本)
    当日出荷から翌日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学

    ラウンドアップマックスロードALⅢ

    日産化学(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(4.5L)
    当日出荷
    生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!
    適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠) タニタ

    黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)

    タニタ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    <NETIS登録番号:KT-160019-VE> 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。
    用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)NETIS番号KT-160019-VE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    589税込648
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(15本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)

    大阪魂(30件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2個)
    当日出荷
    種別全ネジ材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷から21日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ラウンドアップマックスロードALⅡ 日産化学

    ラウンドアップマックスロードALⅡ

    日産化学(23件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(4.5L)
    当日出荷
    かけた雑草だけ翌日には枯れ始める速効タイプ。 キャップの中は、シャワー栓がセットされているので、このまま撒けます。薄めたり、移し替える必要がありません。 枯らしたい雑草の葉に、サッとかけるだけ。
    適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)23790毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 強力保護テープ もりや産業

    強力保護テープ

    もりや産業(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
    材質ポリエステル寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20主な用途保護用
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    599税込659
    1パック(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • リフティングポイントLPA 2.5t M20首下90mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 2.5t M20首下90mm

    KITO(キトー)
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
関連キーワード
...