「914a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7149-55
1箱(200個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7091-80
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 330V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32914。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X1。長さ = 31.5mm。奥行き = 19mm。高さ = 30mm。寸法 = 31.5 x 19 x 30mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(180個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:530V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7082-64
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7150-45
1箱(260個)
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
関連キーワード