カテゴリ

  • 制御機器(91)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • RS PRO(1,457)
  • VISHAY(726)
  • サンエス(678)
  • Panasonic(パナソニック)(569)
  • StarTech.com(475)
  • モートーン(301)
  • onsemi(288)
  • エレコム(271)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • 三菱電機(139)
  • サンワサプライ(135)
  • TRUSCO(122)
  • 日動工業(106)
  • エスコ(101)
  • サンワダイレクト(99)
  • ARCOL(OHMITE)(96)
  • 日本ノート(94)
  • DiodesZetex(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BR-100」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%EPCOS
769税込846
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmB32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),100V dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),100V dc,100nF,±5%EPCOS
229税込252
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32653リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000EPCOS
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 600mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 700mΩ許容差 = ±5%直径 = 5.2mm長さ = 14.8mm寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3.5MHzシリーズ = LBC最小品質ファクター = 50Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
419税込461
1個
3日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm動作温度 Min = -55℃表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ EPCOS PTC 100Ω EPCOSサーミスタ EPCOS PTC 100ΩEPCOS
469税込516
1個
5日以内出荷
種類 = PTC検出温度 Max = +80℃プローブ径 = 3mmプローブの長さ = 10mm抵抗 = 100ΩPTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),100V dc,47nF,±5% EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),100V dc,47nF,±5%EPCOS
27,980税込30,778
1セット(2800個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 2.5ΩEPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57364S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 2.5Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5100mW奥行き = 7mm寸法 = 21 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 2Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 2ΩEPCOS
309税込340
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57364S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 2Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5100mW奥行き = 7mm動作温度 Min = -55℃UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,100nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,100nF,±5%EPCOS
919税込1,011
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.85nF, B72220S2131K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 1.85nF, B72220S2131K101EPCOS
29,980税込32,978
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 205V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 170V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 100Aシリーズ = AdvancedD静電容量 = 1.85nFパッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 940pF, B72220S2251K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 940pF, B72220S2251K101EPCOS
219税込241
1個
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 100Aシリーズ = AdvancedD静電容量 = 940pFパッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, B72207S2301K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, B72207S2301K101EPCOS
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 10Aシリーズ = AdvancedD静電容量 = 100pFパッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 11nF, B72240B0750K001EPCOS
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 220Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 11nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 2.9nF, B72220S0750K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 200Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 40Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 2.9nF厚さ = 4.6mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101EPCOS
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V最大AC定格電圧 = 75V最大直流定格電圧 = 100V制限電圧 = 200Vクランプ電流 = 5Aシリーズ = StandardD静電容量 = 210pFパッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 36A フランジマウント 4.1 mA Single Stage 3.5mΩEPCOS
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
最大定格電流 = 36A最大定格電圧 = 440 V ac実装タイプ = フランジマウント終端スタイル = タブ相数 = 3シリーズ = B84144A*R000動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 156mm奥行き = 216mm高さ = 91mm寸法 = 156 x 216 x 91mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 3.5mΩ基準適合 = UL 1283UL1283、CSA22.2 No.8 1986. B84144-Aシリーズ. EPCOS B84144-Aシリーズ4線式RFIフィルタです。端面にねじ込みブッシュを備えた金属製ケースに収められていて、無線周波数干渉に対する耐性が求められる用途に適しています。省スペース設計で容易に設置できます。最適化された漏洩電流及び高い挿入損失性能を備えています。定格電圧VR: 440 / 250 V ac。定格電流IR: 16 A → 180 A。コンバータ及びパワーエレクトロニクスに適しています。. 用途. 一般的なパワーエレクトロニクス用途 風力発電 UPS 工作機械、繊維機械、包装機械
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 1ΩEPCOS
319税込351
1個
7日以内出荷
シリーズ = B57364S0M0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 100s抵抗@ 25℃ = 1Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 5.1W長さ = 21mm奥行き = 7mm高さ = 28mm動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000EPCOS
659税込725
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 10kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V ac,100nF,±20%EPCOS
419税込461
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 305V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,305V dc,100nF,±10%EPCOS
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 305V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062EPCOS
69,980税込76,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 8V最大AC定格電圧 = 4V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 19Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.1Jシリーズ = CT最大サージ電流 = 100A静電容量 = 700pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mmパッケージ/ケース = 0805 (2012M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ EPCOSEPCOS サーミスタ NTC, 5kΩEPCOS
329税込362
1個
5日以内出荷
シリーズ = B57861S温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 60mW奥行き = 2.41mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.41 x 6.5mm表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 5600μF, ,100V dc, B41231A9568M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 5600μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000EPCOS
33,980税込37,378
1袋(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:820V 最大直流定格電圧:670V, 460pF, B72220S0511K101EPCOS
33,980税込37,378
1箱(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 670V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 460pF長さ = 21.5mm奥行き = 26mm厚さ = 7.1mm寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mmリード間隔 = 3.5 mm, 10mmリードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000EPCOS
31,980税込35,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:750V 最大直流定格電圧:615V, 200pF, B72214S0461K101EPCOS
14,980税込16,478
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 750V最大AC定格電圧 = 460V最大直流定格電圧 = 615V制限電圧 = 1240Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 100Jシリーズ = Standard直径 = 15.5mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 200pF厚さ = 6.4mm寸法 = 15.5 (Dia.) x 6.4mmリード間隔 = 7.5mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,6.8μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,100V dc,6.8μF,±10%EPCOS
99,980税込109,978
1袋(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32523リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 700pF, B72220S0251K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 700pF, B72220S0251K101EPCOS
28,980税込31,878
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 700pF厚さ = 5.3mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.3mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 1.16nF, B72220S0151K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 1.16nF, B72220S0151K101EPCOS
25,980税込28,578
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 240V最大AC定格電圧 = 150V最大直流定格電圧 = 200V制限電圧 = 395Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 85Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 1.16nF厚さ = 4.9mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.9mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 580pF, B72220S0301K101 EPCOSEpcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 580pF, B72220S0301K101EPCOS
28,980税込31,878
1袋(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 173Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 580pF厚さ = 5.6mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 760pF, B72220S0231K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 360V最大AC定格電圧 = 230V最大直流定格電圧 = 300V制限電圧 = 595Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 130Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 760pF厚さ = 5.1mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101EPCOS
25,980税込28,578
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 510V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 840Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 540pF厚さ = 5.8mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 3.8nF, B72220S0500K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 3.8nF, B72220S0500K101EPCOS
28,980税込31,878
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 82V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 65V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 27Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 3.8nF厚さ = 4.3mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.3mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1.52nF, B72220S0111K101EPCOS
28,980税込31,878
1セット(250個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 180V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 150V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 100Aエネルギー = 60Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 1.52nF厚さ = 4.7mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001 EPCOSEPCOS バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 5.6nF, B72240B0131K001EPCOS
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 205V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 170V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 300A材料 = 金属Jシリーズ = HighE直径 = 40mm最大サージ電流 = 40000A静電容量 = 5.6nF長さ = 60mm奥行き = 14mm厚さ = 14mm寸法 = 40 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 24mmUL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 21mm高さ = 31mm寸法 = 31.5 x 21 x 31mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応