「DC10」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7144-43
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521, B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:11 x 21 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7156-03
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、10 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7145-29
1箱(110個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
静電容量 10nF。電圧 1.6kV dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(720個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 3 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7145-96
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm
アズワン品番65-7088-70
1箱(2000個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
静電容量 = 150nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
静電容量 = 1.5nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32560。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 9mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 5.5mm。寸法 = 9 x 2.5 x 5.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
静電容量 = 680nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 7.8mm。寸法 = 16.5 x 6 x 7.8mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
静電容量 = 470nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 8mm。寸法 = 7.3 x 3.5 x 8mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 15 % @ 10 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
静電容量 = 47nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
静電容量 = 33nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7144-25
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7083-70
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
静電容量 = 5μF。電圧 = 1.1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 19mm。等価直列抵抗 = 7mΩ。寸法 = 31.5 x 19 x 30mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。MKP B3277xシリーズ DCリンク. 主な用途: 周波数コンバータ、産業用電源、インバータ ポリプロピレン(MKP)誘電体とエポキシ樹脂シールのプラスチックケース(UL94V-0) コンパクトな高CV製品 優れた自己回復性 Gタイプには、取り付けるための4本のピンが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:39.5mm●寸法:41.5 x 20 x 39.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7088-57
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
静電容量 = 680nF。電圧 = 160 V ac, 450 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32672P。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 18 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
静電容量 470nF。電圧 1.05 kV dc, 875 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32674。リード間隔 27.5mm。長さ 31.5mm。奥行き 11mm。等価直列抵抗 45.2mΩ。寸法 31.5 11 19mm。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 ラジアル。誘電正接 0.005 @ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
静電容量 100nF。電圧 250 ac, 630 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。末端仕様 スルーホール実装。リード径 0.8mm。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 200 V ac, 520 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32671P。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmm。B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32520。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 3mm。高さ = 8mm。寸法 = 3 x 8 x 10mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.5mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
静電容量 = 50μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32776。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 42.5mm。寸法 = 41.5 x 28 x 42.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。リード径 = 1.2mm。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 50 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、 4 ピン、 12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ° C です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
静電容量 = 470nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 7.3mm。高さ = 9.3mm。寸法 = 7.3 x 9.3 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(450個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 4.7mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(850個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
静電容量 = 470nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32522。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 6 x 11 x 18mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ