50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 25μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 93mm。寸法 = 35 (Dia.) x 93mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm アズワン品番65-7146-66
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm アズワン品番65-7083-26
1袋(25個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷


B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7144-33
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性用途ブロッキングカップリング、デカップリングバイパス車載用RFI
仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7149-98
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm アズワン品番65-7145-95
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.3 x 4.5 x 9.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7146-21
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7149-54
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:150nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm アズワン品番65-7090-47
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

要望に応じて特別なサイズを用意 耐パルス特性を有している 小型 用途 SMPS、コンバータ 電子バラスト コンパクト蛍光灯( CFL ) イグニッション
仕様●静電容量:470nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B3560●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:9mm●奥行き:3.4mm●高さ:6.1mm●寸法:9 x 3.4 x 6.1mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7025-21
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm アズワン品番65-7146-13
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:3.5mm●高さ:8mm●寸法:7.3 x 3.5 x 8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mm アズワン品番65-7146-12
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

B32521~B32524シリーズ。代表的な用途:一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性スタックフィルム及び巻線テクノロジーエポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94V-0)
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7089-33
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シリーズ = B84773。結線方法 = Tab。定格電流 = 6A。定格電圧 = 250 V ac/dc。実装タイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50/60Hz。動作温度範囲 = -25 → +85 ℃。UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 1J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 550pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 67V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = Automative E。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.4nF。長さ = 9mm。奥行き = 11mm。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 x 3.7 x 11mm。リード間隔 = 1.3 mm, 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷



バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 850pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 11.1nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 5.85nF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-6983-59
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

静電容量 = 2.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 50mm。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 220pF。パッケージ/ケース = 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 245pF。パッケージ/ケース = 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 200pF。パッケージ/ケース = 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 500pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
7日以内出荷

シリーズ = B84771。結線方法 = Tab。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250 V ac/dc。実装タイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50/60Hz。動作温度範囲 = -25 → +85 ℃。UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、ブリード抵抗器付き. IECコネクタが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

シリーズ = B84773。結線方法 = Tab。定格電流 = 4A。定格電圧 = 250 V ac/dc。実装タイプ = パネルマウント。動作周波数 = 50/60Hz。動作温度範囲 = -25 → +85 ℃。UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO. IEC医療用フィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ付き. IECコネクタ及びヒューズホルダが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り 漏洩電流が低い医療用バージョン スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 36J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 265pF。長さ = 12mm。奥行き = 14.5mm。厚さ = 4.7mm。寸法 = 12 x 4.7 x 14.5mm。リード間隔 = 2 mm, 7.5mm。リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 8.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 950pF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷


バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 60J。シリーズ = AdvanceD-MP。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mm。リード間隔 = 7.5mm。Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷


関連カテゴリ