カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SMC(55)
  • VISHAY(45)
  • 神東塗料(43)
  • エスコ(26)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 三共製作所(10)
  • コクヨ(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • 三菱電機(5)
  • スバル(5)
  • トヨタ(5)
  • KOA(5)
  • ホンダ(4)
  • 富士電機(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 未来工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-22j」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 9nF, B72540E0170K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 9nF, B72540E0170K062EPCOS
289,800税込318,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V最大AC定格電圧 = 17V最大直流定格電圧 = 22V制限電圧 = 44Vクランプ電流 = 10A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 1200A静電容量 = 9nF長さ = 5.7mm奥行き = 5mmパッケージ/ケース = 2220 (5650M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 400pF, B72510E0170K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 400pF, B72510E0170K062EPCOS
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V最大AC定格電圧 = 17V最大直流定格電圧 = 22V制限電圧 = 46Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.3Jシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 120A静電容量 = 400pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.4mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH最大直流電流 = 10A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 40.4mm奥行き = 21.5mm高さ = 40mm寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 12.5 mm, 17.5mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
B82725J2103N022 EPCOSB82725J2103N022EPCOS
759税込835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら