カテゴリ

  • 制御機器(353)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(14)
  • SMC(16,444)
  • MAZDA(マツダ)(2,342)
  • KANA(片山チエン)(872)
  • オカムラ(岡村製作所)(726)
  • コガネイ(659)
  • ミツビシ(575)
  • BIGM(丸山製作所)(412)
  • エスコ(316)
  • 大阪魂(282)
  • 岩田製作所(265)
  • CKD(237)
  • 廣杉計器(219)
  • イマオコーポレーション(159)
  • トレード(150)
  • 三木プーリ(149)
  • トヨタ(149)
  • 東洋バルヴ(137)
  • ニッサン(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(228)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-32」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5% EPCOSEpcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%EPCOS
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = B32332高さ = 68mm寸法 = 30 (Dia.) x 68mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,3.3μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,3.3μF,±10%EPCOS
69,980税込76,978
1袋(220個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3μF電圧 = 630 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 16mm等価直列抵抗 = 8.5mΩ寸法 = 31.5 x 16 x 32mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 630 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 15mm等価直列抵抗 = 12.4mΩ寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,3.3μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,3.3μF,±10%EPCOS
54,980税込60,478
1袋(240個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3μF電圧 = 450 V dc, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 15mm等価直列抵抗 = 10.3mΩ寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5μF電圧 = 450 V dc, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm等価直列抵抗 = 22.1mΩ寸法 = 31.5 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,700 V dc, 800 V dc,12μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,700 V dc, 800 V dc,12μF,±10%EPCOS
119,800税込131,780
1袋(196個)
7日以内出荷
静電容量 = 12μF電圧 = 700 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 22mm高さ = 36.5mm寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.1 kV dc, 920 V dc,7μF,±10%EPCOS
899税込989
1個
5日以内出荷
静電容量 = 7μF電圧 = 1.1 kV dc, 920 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32774リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 22mm等価直列抵抗 = 8.1mΩ寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmB32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,750 V dc, 900 V dc,1μF,±10%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(280個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 750 V dc, 900 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm等価直列抵抗 = 24.2mΩ寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,1μF,±10%EPCOS
44,980税込49,478
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 630 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm等価直列抵抗 = 26.1mΩ寸法 = 31.5 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.005 %@ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.05 kV dc, 875 V dc,470nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.05 kV dc, 875 V dc,470nF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 470nF電圧 1.05 kV dc, 875 dc実装タイプ スルーホール許容差 ±10%シリーズ B32674リード間隔 27.5mm長さ 31.5mm奥行き 11mm等価直列抵抗 45.2mΩ寸法 31.5 11 19mm温度特性 メタライズドポリプロピレン末端仕様 ラジアル誘電正接 0.005 @ 1kHzmmB32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 29.5mm寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,2.2μF,±10%EPCOS
49,980税込54,978
1袋(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 160 V ac, 450 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32672Pリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,6.8μF,±10%EPCOS
78,980税込86,878
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 6.8μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10%EPCOS
99,980税込109,978
1袋(630個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32523リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 7 x 16 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 10.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32926Cリード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 19mm寸法 = 31.5 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,680nF,±20%EPCOS
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1%コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%EPCOS
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32922Cリード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,330nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,330nF,±20%EPCOS
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,220nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,220nF,±20%EPCOS
33,980税込37,378
1袋(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32923Cリード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,100nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,100nF,±20%EPCOS
22,980税込25,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10%EPCOS
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 100nF電圧 250 ac, 630 dc実装タイプ スルーホール許容差 ±10%シリーズ B32653リード間隔 22.5mm長さ 26.5mm奥行き 6mm高さ 15mm寸法 26.5 6 15mm温度特性 ポリプロピレン末端仕様 スルーホール実装リード径 0.8mmB32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 630 V dc,150nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 630 V dc,150nF,±10%EPCOS
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 200 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32671Pリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 520 V dc,100nF,±10%EPCOS
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 520 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32671Pリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmmB32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%EPCOS
26,980税込29,678
1袋(450個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 7.3mm高さ = 9.3mm寸法 = 7.3 x 9.3 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmB32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,220nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1袋(850個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32562リード間隔 = 15mm長さ = 16.5mm奥行き = 4.7mm高さ = 7.5mm寸法 = 4.7 x 7.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,680nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 450 V dc,680nF,±10%EPCOS
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 160 V ac, 450 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32672Pリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 2.5 % @ 10 kHz, 25 % @ 100 kHzmmB32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,470nF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 6 x 11 x 18mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1.5μF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1.5μF,±5%EPCOS
45,980税込50,578
1袋(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.5μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 9 x 17.5 x 18mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,3.3nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,3.3nF,±5%EPCOS
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmmB32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.7nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.7nF,±5%EPCOS
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.2nF,±5%EPCOS
25,980税込28,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mmリード長さ = 6mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,1.2nF,±5% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,1.2nF,±5%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 1.2nF電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32671Lリード間隔 = 10mm長さ = 13mmリード長さ = 6mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,82nF,±20%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 82nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y2長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%EPCOS
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33μF,±10%EPCOS
149,800税込164,780
1袋(200個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 18mm高さ = 27.5mm寸法 = 18 x 27.5 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%EPCOS
47,980税込52,778
1袋(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 3 x 8 x 10mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,15μF,±10%EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 11 x 21 x 31.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,33nF,±20%EPCOS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 33nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = MKP末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,22nF,±20%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 305 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32921Cリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmmコンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320