カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • マリンテック(30)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(10)
  • ミツビシ(6)
  • SMC(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • カーメックス(3)
  • 酒井製作所(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • 日動工業(2)
  • 日酸TANAKA(2)
  • 日東工業(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1224」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%EPCOS
47,980税込52,778
1袋(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 3 x 8 x 10mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 220 μH 330mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 220 μH 330mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
879税込967
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:330mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.21Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.9MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-80
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 4.5×3.2×3.2mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 4.5×3.2×3.2mmEPCOS
559税込615
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)4.5高さ(mm)3.2奥行(mm)3.2シリーズSIMID許容差±10%材質(コア)フェライトパッケージ1812
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
39,980税込43,978
1袋(2000個)
5日以内出荷から7日以内出荷