静電容量 = 0.1F。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm。高さ = 105.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.4%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
静電容量 = 22000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 45mm。長さ = 45mm。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。EPCOS アルミスナップイン 2000 uF ( 25 V )コンデンサです。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シリーズ = B599*0。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 25Ω。許容差 = ±25%。奥行き = 3.5mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
シリーズ = B599*0。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 5.6Ω。許容差 = ±25%。奥行き = 3.5mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
6日以内出荷
シリーズ = B57232V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -40℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
シリーズ = B573**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 4s。抵抗@ 25℃ = 22kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 180mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.9mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
シリーズ = B574**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.3mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズ = B572**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥71
税込¥78
5日以内出荷
静電容量 = 25μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 93mm。寸法 = 35 (Dia.) x 93mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
静電容量 = 2.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 50mm。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V
アズワン品番65-6983-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●静電容量:25μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7082-84
1箱(27個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32355C●抑制クラス:S3●奥行き:25mm●高さ:51mm●寸法:25 Dia. x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7136-98
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード