EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%EPCOS7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32023リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 26.5 x 12 x 22mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃