カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(11)
  • 黒田精工(240)
  • CKD(208)
  • コガネイ(126)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • PISCO(ピスコ)(40)
  • KTC(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • StarTech.com(29)
  • フジトク(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • 淡路マテリア(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • イスカル(22)
  • ONK(オーエヌ工業)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • エスコ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b8-4」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS RFIフィルタ 単相  スルーホール EPCOSEPCOS RFIフィルタ 単相 スルーホールEPCOS
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS IECフィルタ EPCOSEPCOS IECフィルタEPCOS
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dc EPCOSEPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 8A 250 V ac/dcEPCOS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 15A 250 V ac/dc EPCOSEPCOS IECインレット オス IEC規格 C14 パネルマウント 15A 250 V ac/dcEPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス端子方法 = ワイヤ定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウント動作周波数 = 50 → 60HzIECコネクタタイプ = C14動作温度範囲 = +50 ℃深さ = 43.5mm寸法 = 50 x 43.5 x 22.5mm
EPCOS EMIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMIフィルタ 単相 シャーシーマウントEPCOS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 単相 RFIフィルタ EPCOSEPCOS 単相 RFIフィルタEPCOS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.8×12.8×8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mmEPCOS
139税込153
1個
7日以内出荷
長さ(mm)12.8高さ(mm)8奥行(mm)12.8シリーズB82477-G4許容差±20%材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mmEPCOS
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS アルミ電解コンデンサ EPCOSEPCOS アルミ電解コンデンサEPCOS
7,798税込8,578
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS RFIフィルタ 単相 25A スクリューマウント 2.77 mA 9mΩ EPCOSEPCOS RFIフィルタ 単相 25A スクリューマウント 2.77 mA 9mΩEPCOS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 2.77 mA 30mΩ EPCOSEPCOS RFIフィルタ 単相 12A スクリューマウント 2.77 mA 30mΩEPCOS
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 65A パネルマウント 3.4 mA 940μΩEPCOS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 65A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 188mm奥行き = 84.5mm高さ = 80mm寸法 = 188 x 84.5 x 80mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 940μΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩEPCOS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 4.9mΩEPCOS
15,980税込17,578特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 4.9mΩ基準適合 = UL 1283
EPCOS EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント 3.1 mA 5.5mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 10A パネルマウント 3.1 mA 5.5mΩEPCOS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 150mm奥行き = 57.5mm高さ = 58mm寸法 = 150 x 57.5 x 58mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 5.5mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 3.1 mA 1段 12.9mΩEPCOS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 300 V ac, 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143A*166動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 133mm奥行き = 58mm高さ = 53mm寸法 = 133 x 58 x 53mmリーク電流 = 3.1 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 12.9mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 8A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 14mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 8A シャーシーマウント 4.8 mA 1段 14mΩEPCOS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 8A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mmリーク電流 = 4.8 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 14mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 3A シャーシーマウント 2.6 mA 1段 40mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 3A シャーシーマウント 2.6 mA 1段 40mΩEPCOS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 530 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84243-A動作周波数 = 50 Hz, 60 Hz長さ = 190mm奥行き = 40mm高さ = 95mm寸法 = 190 x 40 x 95mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 40mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 1.73 mA 1段 10mΩ EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 1.73 mA 1段 10mΩEPCOS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283 EPCOSEPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283EPCOS
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相 16A シャーシーマウント EPCOSEPCOS EMCフィルタ (正弦波出力フィルタ) 三相 16A シャーシーマウントEPCOS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143V動作周波数 = 50/60Hz長さ = 400mm奥行き = 146mm高さ = 350mm寸法 = 400 x 146 x 350mmRoHS指令(10物質対応)対応
B84776M0010A000 EPCOSB84776M0010A000EPCOS
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B84773M0006A000 EPCOSB84773M0006A000EPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B84773M0004A000 EPCOSB84773M0004A000EPCOS(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B84773A0010A000 EPCOSB84773A0010A000EPCOS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応