「br-510」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 670V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 460pF。長さ = 21.5mm。奥行き = 26mm。厚さ = 7.1mm。寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm。リード間隔 = 3.5 mm, 10mm。リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH。最大直流電流 = 510mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 510V。最大AC定格電圧 = 320V。最大直流定格電圧 = 420V。制限電圧 = 840V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 540pF。厚さ = 5.8mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード