23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 100nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量 = 100nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

静電容量 = 47nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 305V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(700個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
559 税込615
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(260個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 25mm。寸法 = 41.5 x 14 x 25mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(345個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

静電容量 = 3.3μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。奥行き = 16mm。高さ = 28.5mm。寸法 = 41.5 x 16 x 28.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

静電容量 = 1.5μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 21.5mm。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(280個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 29.5mm。寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(510個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 11mm。高さ = 18.5mm。寸法 = 18 x 11 x 18.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1%。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(720個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmm。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32922C。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X2。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
翌々日出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。奥行き = 10.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(540個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

静電容量 = 10nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
969 税込1,066
7日以内出荷


自己回復特性 静電容量の安定性が高い 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途 過酷な周囲環境 主電源との直列接続用です 容量性電源 電力計
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32924●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:30mm●寸法:31.5 x 19 x 30mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:2 x 10^-3% アズワン品番65-7145-68
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷