カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
  • サンワダイレクト(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • ESTERA(9)
  • 三菱電機(8)
  • 中央化学(7)
  • AXYGEN(7)
  • ノーブランド(6)
  • ユーアールディ(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ダイヘン(5)
  • マルチ計測器(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • KSフィルター(5)
  • カシオ計算機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-200」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062EPCOS
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 54Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.7Jシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 200A静電容量 = 600pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062EPCOS
5,498税込6,048
1袋(100個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V最大AC定格電圧 = 25V最大直流定格電圧 = 31V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 1Jシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 200A静電容量 = 550pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062 EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062EPCOS
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V最大AC定格電圧 = 30V最大直流定格電圧 = 38V制限電圧 = 77Vクランプ電流 = 1A材料 = セラミックJシリーズ = CT/B最大サージ電流 = 80A静電容量 = 200pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mmパッケージ/ケース = 0805 (2012M)mmCTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
699税込769特価
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V EPCOS過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15VEPCOS
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様バリスタ電圧:15V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:11V●最大AC定格電圧:8V●エネルギー:0.5J●制限電圧:30V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOSバリスタ EPCOS,バリスタ電圧EPCOS
5,998税込6,598
1袋(100個)
7日以内出荷