15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

静電容量 = 8200μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シリーズ = B57213P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3800mW。奥行き = 7mm。高さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
7日以内出荷

シリーズ = B57236S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 80Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2.1W。長さ = 11.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
7日以内出荷


長さ(mm)9 奥行(mm)6 高さ(mm)4.8 シリーズB82793 材質(コア)フェライト インダクタ構造巻線型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:3Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7130-26
1袋(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7120-34
1袋(5個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:8Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7125-62
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7133-70
1箱(500個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:2.5Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7122-79
1箱(500個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7116-95
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです
仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:16Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7120-88
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷