静電容量 = 22nF。電圧 = 330V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32911。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X1。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32022。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 18 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32921C。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = X2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmm。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 2 kV dc, 700 V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32672L。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 0.8 % @ 1 kHz, 1 % @ 10 kHz, 2 % @ 100 kHzmm。B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7146-05
1箱(1000個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
静電容量 = 22nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換(2022年10月現在) 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲ
仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:31.5 x 11 x 21mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-7151-15
1箱(320個)
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7146-07
1箱(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7146-13
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.9nF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 2.5J。シリーズ = StandarD。直径 = 12mm。静電容量 = 4.35nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 44V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 9nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 0.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 2.3nF。厚さ = 3.5mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.5mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 9.95nF。長さ = 43.5mm。奥行き = 1.5mm。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.56mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.56mm許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = SMD
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード