RoHS指令(10物質対応)対応
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283
アズワン品番65-7144-39
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード