EPSON TOYOCOM

EPSON TOYOCOMのページです。EPSON TOYOCOMは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能数 = アラーム、カレンダー、電源電圧監視、タイマ。データ形式 = DW:DM:M:Y。時刻表示形式 = HH:MM:SS。バスタイプ = シリアル-I2C。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = VSOJ。ピン数 = 20。長さ = 7mm。幅 = 5.4mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。※ = -20℃ to +70℃. リアルタイムクロックモジュール シリアル I2C Bus,エプソントヨコム. 周波数調整された32.768kHzの水晶振動子を内蔵 I 2 C-Bus高速モード(400kHz)対応
1個
999 税込1,099
欠品中