適合LB,UB・フランジ有り用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合YB用
寸法(mm)23.4×23.9×11.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合UB・フランジなし用
寸法(mm)20.4×20.5×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
適合本体UB2フランジ有り用
色黒(枠)
タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合KP01・KP02・UB2フランジなし用
寸法(mm)21.5×21.7×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
使用温度範囲(℃)-25~50
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
規格UL、C-UL、eオーダー
最大取付パネル厚(mm)1~4
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
関連キーワード