4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKKスイッチズ(日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)
エコ商品
適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY 外形寸法(mm)11×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

適合超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY 色(キャップ) RoHS指令(10物質対応)対応 色(ツマミ)
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 使用温度範囲(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃)-25~85 耐電圧AC 250V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内) 接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下) 機械的開閉耐久性10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性10,000ステップ以上 電流容量スイッチング定格/DC 5V 100mAノンスイッチング定格/DC 50V 100mA 絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
1袋(50個)ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)