「傾きセンサ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器
仕様傾斜・電池タイプ
使用温度範囲(℃)-10~70
耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上
接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
機能動作単極単投
保管温度範囲(℃)-25~85
電流容量0.1A 12V DC
絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード