カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- SMC(114)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- セブンユニフォーム(14)
- コンドーテック(7)
- TRUSCO(7)
- 横田機工(7)
- 光精軌工業(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- DiodesZetex(5)
- omron(オムロン)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- エスコ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- タカチ電機工業(3)
- 富士電機(3)
- 南口精工(3)
- T&D(ティアンドデイ)(3)
- Vesrah(3)
- SIEMENS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aw07」の検索結果
特価

小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上