カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- TRUSCO(1)
- オーケー器材(2)
- マスオカ(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 光精軌工業(3)
- 冨士精密(1)
- 南口精工(1)
- 大阪魂(1)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- 横田機工(4)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
「aw07 sus」の検索結果

転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(50個)ほか当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3個)ほか当日出荷用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)
大阪魂(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(220個)ほか当日出荷三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥30~税込¥33~1個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥45~税込¥50~1個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ステンレス スナップフックAW型 線径7mm 長さ70mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2043アズワン品番67-7188-23
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス





ウォールカバー丸フランジ
オーケー器材¥5,598税込¥6,1581セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60





ウォールカバー換気用丸
オーケー器材¥7,698税込¥8,4681セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60