カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(266)
- ニッサン(238)
- YAMAHA(ヤマハ)(151)
- カシオ計算機(42)
- エスコ(36)
- SMC(28)
- イトーキ(28)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- ホンダ(19)
- えいむ(15)
- 伊東電機(15)
- ジャストコーポレーション(11)
- KITACO(10)
- MAXZEN(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ゼブラ(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- SIEMENS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「jf-1」の検索結果
特価

タクティルスイッチ JFシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319税込¥3511個3日以内出荷仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED無操作部形状丸形操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥388税込¥4271個7日以内出荷から8日以内出荷鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70端子形状PC端子ボタン色青耐電圧AC250耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上回路単極単投電流容量50mA 24V DCRoHS指令(10物質対応)対応