カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • カシオ計算機(41)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • エスコ(16)
  • えいむ(16)
  • ジャストコーポレーション(11)
  • KITACO(10)
  • ゼブラ(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ミヤコ自動車(5)
  • K.Pガスケット(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • オンダ製作所(5)
  • ヤマト産業(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • カナテクス(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 神保電器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf-1」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKKスイッチズ タクタイルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKKスイッチズ タクタイルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥759税込¥835
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED無操作部形状丸形操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥388税込¥427
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70端子形状PC端子ボタン色青耐電圧AC250耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上回路単極単投電流容量50mA 24V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • タクティルスイッチ(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ(JFシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタン(JFシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタン(JFシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応