カテゴリ

  • 制御機器(42)
    • スイッチ用銘板(12)
    • 丸形パイロットランプ(3)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(10)
  • ELPA(9)
  • エレキット(3)
  • RS PRO(346)
  • IDEC(和泉電気)(306)
  • エスコ(53)
  • 坂詰製作所(19)
  • オーム電機(26)
  • 日機(66)
  • ミックワークス(1)
  • Panasonic(パナソニック)(6,444)
  • 三菱電機(513)
  • 岩崎電気(362)
  • マルヤス電業(316)
  • ODELIC(オーデリック)(304)
  • クリスタルアイ(272)
  • 東芝ライテック(219)
  • Qlight(204)
  • DAIKO(大光電機)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 緑」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度LED(HB用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度LED(HB用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)3.2直径×高さ(mm)3.1×5RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から52日以内出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極単投端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
全面照光トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
688税込757
1個
当日出荷から45日以内出荷
仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)ハウジング頭部:透明種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状透明ショートプラスチック レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
超高輝度LED(LB用)(輝度レベル1)(抵抗付) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度LED(LB用)(輝度レベル1)(抵抗付)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合本体LBシリーズ
丸形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷
適合LBボタン形状丸形照光ボタンボタン色透明
角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
ボタン色透明サイズ13.2角RoHS指令(10物質対応)対応
YB用操作部ボタン(丸形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)YB用操作部ボタン(丸形照光ボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)Φ15×12.2ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
969税込1,066
1個
当日出荷
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED・LBシリーズ用付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)高輝度LED・LBシリーズ用付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
当日出荷
動作電流(mA)最大:30/推奨:20最大逆電圧(V)10電流低減率(mA/℃)0.4使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
当日出荷
仕様輝度レベル1適合YB、YB2用寸法(mm)2.54×3.4×6.6穴径(Φmm)5使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)最大逆電圧(V)4
YB用操作部ボタン(角形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)YB用操作部ボタン(角形照光ボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
当日出荷から45日以内出荷
適合YB用、超高輝度LED(輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×15×12.2ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(KB、YB、YB2用)(輝度レベル1)(抵抗内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度LED(KB、YB、YB2用)(輝度レベル1)(抵抗内蔵)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
当日出荷から36日以内出荷
適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×21×12.2ボタン形状長角RoHS指令(10物質対応)対応
UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)6.1×15RoHS指令(10物質対応)対応
全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
419税込461
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
長角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合LB・超高輝度LED用(輝度レベル1)寸法(mm)13.2×19.4×11ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内動作電流(mA)最大/30
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
表示灯(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
11日以内出荷
表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
5日以内出荷
極数単極照光方式LED緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
5日以内出荷
極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)関連資料(0.72MB)
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
5日以内出荷
仕様【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC極数単極使用温度範囲(℃)-25~55定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上LED色赤/緑操作部色シルバースイッチ特性ON OFF ONRoHS指令(10物質対応)対応照光部全面照光
全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
5日以内出荷
仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯 AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
形状その他光源LED使用温度範囲(℃)30~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
角形(2色発光形)表示灯(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 文字、記号等の表示可能 表示部は別売り 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 高密度実装が可能 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
シリーズUB2RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
表示灯(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
249税込274
1個
11日以内出荷
その他照光式 表示灯形状【表示部】丸3使用温度範囲(℃)-30~+85シリーズA環境RoHSRoHS指令(10物質対応)対応発光素子LEDカテゴリー表示灯
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
11日以内出荷
ラバータイプ照光式押ボタンスイッチ(NP01シリーズ) 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 超高輝度LED搭載 高信頼性の金メッキ接点仕様 端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止 フラックス等の浸入をシャットアウト 使用温度範囲:-25~50℃
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズNP01端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ操作部形状別売:角機能動作OFF-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
表示灯(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)表示灯(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 発光素子内蔵 スイッチ側面からの視認性 EU-RoHS指令対応
用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き操作部形状丸45パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
超高輝度対応 照光式押ボタン(UB2シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 超高輝度(レベル2) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2接点仕様金メッキ操作部形状別売:角15機能動作ON-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
LED付丸形部分照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)LED付丸形部分照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
369税込406
1個
11日以内出荷
・LED付丸形部分照光ボタン ・LBシリーズ用付属品
取付可能対象(付属品専用)LB外形寸法(mm)19カテゴリー付属品、ボタン 丸
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/
仕様PC端子形:単極双投極数単極使用温度範囲(℃)-15/+60端子形状プリント基板ストレート接点仕様操作部形状照光式ツマミ機能動作ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)9.2×11.4×12.7電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-25~70接点仕様操作部形状パドルタイプRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式