制御機器 (5) ブランド: NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)すべて解除
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (29件のレビュー) 当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応 投数 単投
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (16件のレビュー) 当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途 通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -25~70 定格電圧(V) 125/250 耐電圧 AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上) 定格電流(A) 無誘導負荷:10/誘導負荷:8 取付寸法(mm) 19.2×12.9 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) LED色 - 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電流容量(A) 10 AC125V10 AC250V 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 投数 単投
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (12件のレビュー) 当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 色 黒 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 10 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 黒 色(本体) 黒 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間) 投数 単投
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (22件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合 バリア(AT-218) 規格 UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃) -25~70 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 16 取付寸法(mm) 20.5×29.5 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) (5件のレビュー) 当日出荷
コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途 通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極双投 端子形状 はんだ端子 機能動作 ON - ON 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL、C-UL 定格電圧(V) 125 耐電圧 AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上 定格電流(A) 6 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ) 1G以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 電流容量(A) 6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 黒 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタンの表示 表示なし 回路構成 単極双投 投数 双投