カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • 三木プーリ(848)
  • Panasonic(パナソニック)(202)
  • Festo(133)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • SMC(33)
  • ヤマト産業(25)
  • CKD(23)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • JFEアドバンテック(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • ニッサン(12)
  • 渡辺電機工業(11)
  • イスカル(10)
  • ナブテスコ(10)
  • TRUSCO(9)
  • スリーピース(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-1」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85端子形状プリント基板ストレート接点仕様操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
748税込823
1個
当日出荷
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数2極使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状小ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
569税込626
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。端子形状PC端子機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応