制御機器 (498) 電気材料 (1) パソコン/周辺機器 (1) トラック用品・パーツ (1) ブランド: NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)すべて解除
照光式押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 92日以内出荷
極数 単極 使用温度範囲(℃) マイナス25/プラス50 機能 ON-(ON)、モーメンタリ 接点仕様 金メッキ 操作部形状 はんだ端子 パネル取付方式 ねじ取付け 電流容量 詳細表示用:0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 発光素子 別売
ボタン(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 11日以内出荷 から 62日以内出荷
ロッカスイッチ用・M,M2シリーズ用付属品
寸法(mm) 9.19×11.43 対応 M,M2 RoHS指令(10物質対応) 対応
NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 翌々日出荷
仕様 ●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウト RoHS指令(10物質対応) 対応
防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE 端子形状 はんだ(タブ#187としても使用可能) 取付寸法(mm) 20.5×30.7 機能 防水 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー 機能動作 ON-OFF 操作部色 黒 回路 2極単投 アズワン品番 68-2026-44 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
ロータリスイッチ PCB MR-Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
仕様 ●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●コンタクト定格電流:0.1 → 100 mA●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●深さ:15.74mm●幅:14.5mm●寸法:14.5×15.74×28mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金ニッケルめっき アズワン品番 67-0358-17
ロッカースイッチ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 13日以内出荷
仕様 ●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:20.5mm●パネルのカットアウト高さ:30.7mm●コンタクト定格電流:16 A @ 125 / 250 V ac●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●パネルのカットアウトサイズ:30.7×20.5mm アズワン品番 67-0358-03
トグルスイッチ ラッチ 双極双投 DPDT PCB 0.4 VA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 13日以内出荷
仕様 ●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:0.4 VA●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:PC Terminal●イルミネーション:なし●パネルのカットアウト直径:6.5mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●定格電圧:48V ac/dc●接触抵抗:50mΩ●動作温度範囲:-10 → +70℃ アズワン品番 67-0357-82
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P) 極数 1 使用温度範囲(℃) -30~70 端子形状 ねじシールタイプ 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作方式 ラッチ 機能 全防水 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品 防水キャップ(AT-401、AT-4181) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 12.5、12.2 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 15000回以上 レバー倒れ角度(°) 24±4 機能動作 ON-ON 回路 単極双投 アズワン品番 67-0358-44 最大取付パネル厚(mm) 4 電流容量 10A 125VAC、10A 30VDC 耐電圧(V/min) AC1.5k以上 アクチュエータ長さ(mm) 17.5
トグルスイッチ 単極双投(SPDT) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 13日以内出荷
仕様 ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:100 mA @ 28 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:80mΩ●動作温度範囲:-25 → +55℃ アズワン品番 67-0357-87
有機ELディスプレイ表示モジュール NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 13日以内出荷
仕様 ●表示デバイス:カラーOLED(有機EL)表示素子●解像度:52RGB×36ドット●表示方式:パッシブマトリクス●通信方法:シリアル(SPI)通信●表示色:65536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット)or256色(8ビットカラー:R2ビット/G3ビット/B3ビット)●使用温度範囲:-20~70℃●保存温度範囲:-30~80℃●寿命(表示部):30000時間(40%点灯時)●※2014年4月生産分より、一部仕様変更になります。●変更前●変更後●固定接点●材質●金+銅合金●銅合金●表面処理●無し●金メッキ●スイッチ端子●表面処理●錫メッキ●金メッキ●なお、本仕様変更による電流容量、開閉耐久性、その他の仕様についての変更はございません。 アズワン品番 67-0474-38
パネル取付け LEDインジケータ 赤 1.85 V NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 7日以内出荷
NKK Switches パネル取り付け LED インジケータは UB シリーズに属します。赤色で表示されます。それは物理的に正方形の形にある。使用されるはんだラグ終端スタイル 明るい LED タイプで照明します
仕様 ●LED色:赤●供給電圧:1.85 V●実装ホールサイズ:16.2 x 16.2mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:はんだ アズワン品番 65-7257-92
パネル取付け LEDインジケータ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 7日以内出荷
NKKSwitchesパネル取り付けLEDインジケータは、LBシリーズに属します。物理的には長方形です。使用されるはんだラグ終端スタイル照明はランプタイプです
仕様 ●実装ホールサイズ:22.4 x 16.2mm●終端タイプ:はんだ アズワン品番 65-7257-76
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-ON 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -30~85 ボタン形状 丸 動作方式 モーメンタリ 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 予約販売
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 別売:丸8/丸10 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様 はんだ端子形(銀接点):2極双投 種類 押ボタンスイッチ 極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 はんだ端子 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 24.9×12.2×18 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ワンタッチ取付け形軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 仕様 はんだ端子形(銀接点):単極双投 極数 単極 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 はんだ端子 接点仕様 銀 操作部形状 別売:丸8/丸10 機能動作 ON-(ON) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 24.9×12.2×18 電流容量 2A125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 プリント基板ストレート 接点仕様 銀 操作部形状 丸13.2 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 予約販売
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 端子形状 はんだ端子 接点仕様 銀 操作部形状 丸13.2 電流容量 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 操作部形状 丸13.2 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付
用途 OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 端子形状 はんだ端子 操作部形状 丸13.2 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 金メッキ 操作部形状 別売 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 金メッキ 操作部形状 別売 電流容量 0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様 PC端子形(銀接点):単極双投 取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数 単極 使用温度範囲(℃) -10~55 端子形状 プリント基板ストレート LED色 黄 接点仕様 銀 操作部形状 ロッカタイプ 機能動作 ON-OFF-ON 回路 (形態)LED、スイッチ分離形 電流容量 【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数 単極 使用温度範囲(℃) -10~55 接点仕様 銀 操作部形状 ロッカタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
LED付照光式パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
その他 (回路/形態)LED、スイッチ連動形 取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数 単極 使用温度範囲(℃) -25~70 接点仕様 銀 操作部形状 パドルタイプ 機能動作 ON-ON 電流容量 【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 欠品中
LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 極数 単極 使用温度範囲(℃) -25~70 接点仕様 銀 操作部形状 パドルタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 当日出荷
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式 ねじ取付け/スナップイン/基板取付形 使用温度範囲(℃) -30~85 接点仕様 銀 操作部形状 別売 RoHS指令(10物質対応) 対応 内部機構 シーソー方式