カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(3)
  • uni(三菱鉛筆)(215)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(104)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(97)
  • 東日製作所(73)
  • StarTech.com(24)
  • RS PRO(21)
  • SPARKFUN(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • UNISON(ユニソン)(11)
  • uniq(ユニーク)(11)
  • 第一計器(9)
  • unitech(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • TRUSCO(7)
  • エレコム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni 0.5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から52日以内出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極単投端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上ボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
レンズ(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レンズ(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
18税込20
1個
当日出荷
外形寸法(mm)10.35×10.35レンズ厚さ(mm)0.5
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
仕様印刷文字寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
319税込351
1個
欠品中
ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ HBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上
内歯座金(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)内歯座金(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ10.2×0.5穴径(Φmm)6.4表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
当日出荷
仕様輝度レベル1適合YB、YB2用寸法(mm)2.54×3.4×6.6穴径(Φmm)5使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)最大逆電圧(V)4
照光レンズ(UB長角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光レンズ(UB長角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
14税込15特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合UB長角形用寸法(mm)10.35×15.36×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
11日以内出荷
ラバータイプ照光式押ボタンスイッチ(NP01シリーズ) 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 超高輝度LED搭載 高信頼性の金メッキ接点仕様 端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止 フラックス等の浸入をシャットアウト 使用温度範囲:-25~50℃
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズNP01端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ操作部形状別売:角機能動作OFF-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED