照光式押ボタンスイッチ YBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷から35日以内出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷
仕様輝度レベル1適合YB、YB2用寸法(mm)2.54×3.4×6.6穴径(Φmm)5使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)最大逆電圧(V)4
丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
超高輝度対応
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等RoHS指令(10物質対応)対応
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)8日以内出荷から11日以内出荷
防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
超高輝度対応
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等RoHS指令(10物質対応)対応
防水形角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
防水形角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等RoHS指令(10物質対応)対応
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等RoHS指令(10物質対応)対応
YB用操作部ボタン(長角形照光ボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷から36日以内出荷
適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×21×12.2ボタン形状長角RoHS指令(10物質対応)対応
YB用操作部ボタン(角形照光ボタン)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷から45日以内出荷
適合YB用、超高輝度LED(輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×15×12.2ボタン形状角RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ)
超高輝度対応
パネル前面高さ1.8MM
パネルシール防水
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等RoHS指令(10物質対応)対応
防水形表示灯(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
防水形表示灯(YBシリーズ)
優れたデザイン性
豊富な発光素子郡
文字、記号等の表示可能
IP65適合のパネルシールタイプ
省スペース設計
はんだ、タブ兼用端子
表示部及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
表示灯(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
表示灯(YBシリーズ)
優れたデザイン性
豊富な発光素子群
文字、記号等の表示可能
省スペース設計
はんだ、タブ兼用端子
表示部及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応
角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ)
超高輝度対応
パネル前面高さ1.8MM
パネルシール防水
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応