絞り込み
ブランド
- HARWIN
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: HARWINのすべての商品

HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4
HARWIN¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3
HARWIN¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)4ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3
HARWIN¥789~税込¥868~1袋(25個)ほか7日以内出荷材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)3ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm
HARWIN¥549~税込¥604~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm
HARWIN¥579~税込¥637~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパリンク S1シリーズ SMT
HARWIN¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷シリーズS1端子種別SMT材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫
HARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列
HARWIN¥899税込¥9891袋(20個)7日以内出荷仕様Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き長さ(mm)5幅(mm)2.3色黒タイプジャンパピッチ(mm)2.54シリーズM20深さ(mm)10.3行数1接触抵抗(mΩ)最大25材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
HARWIN ジャンパ M22-1920005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列
HARWIN¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷長さ(mm)3.9幅(mm)3.5色赤タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)1.95行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
HARWIN ジャンパ M22-1900005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列
HARWIN¥34,980税込¥38,4781袋(1000個)7日以内出荷長さ(mm)3.9幅(mm)3.5色黒タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)1.95行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
HARWIN ジャンパ D3087-99, オス, ジャンパ, シャント, ストレート, 2極, 1列
HARWIN¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型長さ(mm)9.5幅(mm)3.2色赤タイプジャンパ、シャントピッチ(mm)6.35シリーズD3087深さ(mm)12.7行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
HARWIN ジャンパ D3080B-46, オス, 非絶縁
HARWIN¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様O 1 mm straps. O 1 mm non-insulated brass jumpers. Can be used with all types of 1 mm sockets, or can be soldered directly onto the PCB to form permanent straps.長さ(mm)9タイプ非絶縁ピッチ(mm)5.08RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ
HARWIN¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)ピッチ(mm)2.54シリーズM20-10深さ(mm)14材質(ハウジング)PPORoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M20シリーズコネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズ
HARWIN¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様DILソケットフード長さ(mm)18.3幅(mm)7.71取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2シリーズM180深さ(mm)20材質(ハウジング)ガラス繊維強化PS行数2コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ
HARWIN¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷仕様ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))幅(mm)4.1ピッチ(mm)2シリーズM22-30深さ(mm)7.1材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M22シリーズコネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス Geckoシリーズ
HARWIN¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷幅(mm)4.9取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)1.25シリーズGecko深さ(mm)5.9材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005
HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列
HARWIN¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットシリーズDatamateキット内容3+3 DIL Female SocketRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-8882005 メスコネクタ+圧着端子セット,2列
HARWIN¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットキット内容20極DILメスシェル、圧着RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号M80
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ
HARWIN¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●シリーズ:H3165●長さ:5.65mm●行数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:Gold, Gold over Nickel●定格電流:10A●端子方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H34シリーズ
HARWIN¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●シリーズ:H34●長さ:10.6mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:20A●端子方法:はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1●Harwin基板ソケット(2.00 mmかん合ピン用). 直径2 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い6フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応