絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
871件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARWIN 基板コネクタコンタクト ストレート スルーホール HARWIN

    HARWIN 基板コネクタコンタクト ストレート スルーホール

    HARWIN
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様小型ソケット. この非常に頑丈なソケットは、スズめっき黄銅製ボディにベリリウム銅コンタクトを備えています。タイプコンタクト取付方式スルーホールコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4 HARWIN

    HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4

    HARWIN
    889税込978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3 HARWIN

    HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3

    HARWIN
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)4ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3 HARWIN

    HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3

    HARWIN
    789税込868
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)3ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm

    HARWIN
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    579税込637
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ジャンパリンク S1シリーズ SMT HARWIN

    HARWIN ジャンパリンク S1シリーズ SMT

    HARWIN
    279税込307
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズS1端子種別SMT材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき
  • HARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列 HARWIN

    HARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列

    HARWIN
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き長さ(mm)5幅(mm)2.3タイプジャンパピッチ(mm)2.54シリーズM20深さ(mm)10.3行数1接触抵抗(mΩ)最大25材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • HARWIN ジャンパ M22-1920005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列 HARWIN

    HARWIN ジャンパ M22-1920005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列

    HARWIN
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.9幅(mm)3.5タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)1.95行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • HARWIN ジャンパ M22-1900005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列 HARWIN

    HARWIN ジャンパ M22-1900005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列

    HARWIN
    34,980税込38,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.9幅(mm)3.5タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)1.95行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
  • HARWIN ジャンパ D3087-99, オス, ジャンパ, シャント, ストレート, 2極, 1列 HARWIN

    HARWIN ジャンパ D3087-99, オス, ジャンパ, シャント, ストレート, 2極, 1列

    HARWIN
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型長さ(mm)9.5幅(mm)3.2タイプジャンパ、シャントピッチ(mm)6.35シリーズD3087深さ(mm)12.7行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • HARWIN ジャンパ D3080B-46, オス, 非絶縁 HARWIN

    HARWIN ジャンパ D3080B-46, オス, 非絶縁

    HARWIN
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様O 1 mm straps. O 1 mm non-insulated brass jumpers. Can be used with all types of 1 mm sockets, or can be soldered directly onto the PCB to form permanent straps.長さ(mm)9タイプ非絶縁ピッチ(mm)5.08RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ

    HARWIN
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)ピッチ(mm)2.54シリーズM20-10深さ(mm)14材質(ハウジング)PPORoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M20シリーズコネクタ
  • HARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズ HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズ

    HARWIN
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様DILソケットフード長さ(mm)18.3幅(mm)7.71取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2シリーズM180深さ(mm)20材質(ハウジング)ガラス繊維強化PS行数2コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
  • HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ

    HARWIN
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))幅(mm)4.1ピッチ(mm)2シリーズM22-30深さ(mm)7.1材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M22シリーズコネクタ
  • HARWIN コネクタハウジング メス Geckoシリーズ HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング メス Geckoシリーズ

    HARWIN
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    幅(mm)4.9取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)1.25シリーズGecko深さ(mm)5.9材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005
  • HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列 HARWIN

    HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列

    HARWIN
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットシリーズDatamateキット内容3+3 DIL Female SocketRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN M80-8882005 メスコネクタ+圧着端子セット,2列 HARWIN

    HARWIN M80-8882005 メスコネクタ+圧着端子セット,2列

    HARWIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットキット内容20極DILメスシェル、圧着RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号M80
  • 基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ HARWIN

    基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ

    HARWIN
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●シリーズ:H3165●長さ:5.65mm●行数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:Gold, Gold over Nickel●定格電流:10A●端子方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H34シリーズ HARWIN

    ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H34シリーズ

    HARWIN
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●シリーズ:H34●長さ:10.6mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:20A●端子方法:はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1●Harwin基板ソケット(2.00 mmかん合ピン用). 直径2 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い6フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z22-020 HARWIN

    Z22-020

    HARWIN
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z125-901 HARWIN

    Z125-901

    HARWIN
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T5747 HARWIN

    T5747

    HARWIN
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S02-30200250 HARWIN

    S02-30200250

    HARWIN
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S02-20150300 HARWIN

    S02-20150300

    HARWIN
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8990505 HARWIN

    M80-8990505

    HARWIN
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
  • M80-8990405 HARWIN

    M80-8990405

    HARWIN
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • M80-8990305 HARWIN

    M80-8990305

    HARWIN
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
  • M80-8990205 HARWIN

    M80-8990205

    HARWIN
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
  • M80-8980505 HARWIN

    M80-8980505

    HARWIN
    889税込978
    1個
    欠品中
  • M80-8980405 HARWIN

    M80-8980405

    HARWIN
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
  • M80-8980205 HARWIN

    M80-8980205

    HARWIN
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • M80-8893405 HARWIN

    M80-8893405

    HARWIN
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8892005 HARWIN

    M80-8892005

    HARWIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8891405 HARWIN

    M80-8891405

    HARWIN
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8891205 HARWIN

    M80-8891205

    HARWIN
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8891005 HARWIN

    M80-8891005

    HARWIN
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8890805 HARWIN

    M80-8890805

    HARWIN
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80-8890405 HARWIN

    M80-8890405

    HARWIN
    529税込582
    1個
    7日以内出荷