絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目:

987件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着 HARWINHARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着HARWIN
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
シリーズGecko端子種別圧着接触抵抗(mΩ)最大25動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+150ワイヤー最大26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品Geckoコネクタハウジング
HARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mm HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Geckoシリーズ 1.25mmHARWIN
759税込835
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ行数2シュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 6極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 6極 2列HARWIN
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 3極 1列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 3極 1列HARWIN
5,640税込6,204
1セット(26個)
5日以内出荷
シリーズDatamate L-Tekピッチ(mm)2コンタクト数3行数1ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだコンタクトめっき定格電圧(V)120ac/dc仕様SILプラグ - 垂直PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 34極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 34極 2列HARWIN
1,140税込1,254
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 16極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 16極 2列HARWIN
10,560税込11,616
1セット(13個)
5日以内出荷
シリーズDatamate L-Tekピッチ(mm)2コンタクト数16行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ定格電圧(V)120ac/dc仕様DILプラグ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-826はラッチなしRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列HARWIN
779税込857
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数14ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列HARWIN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付きピッチ(mm)2シリーズDatamate L-Tek端子種別はんだ定格電流(A)3行数2コンタクト数12ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 60極 3列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 60極 3列HARWIN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ヘッダコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ヘッダは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ヘッダのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のソケットコネクタに確実に接続するための3.5 mm基板実装ジャックスクリュー(縦型)又は5 mmジャックスクリュー(横型)付きの取り付けフランジと、パネル実装ジャックスクリューに組み付けるための溝付きナット(縦型)又は溝付きボルト(横型)が装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ヘッダの完全被覆コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ基板対基板、電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数3コンタクト数60RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列 HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate J-Tekシリーズ 34極 2列HARWIN
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek端子種別はんだ行数2コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
HARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mm HARWINHARWIN 基板接続用ヘッダ Archer M52シリーズ 1.27mmHARWIN
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズArcher M52ピッチ(mm)1.27シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド端子種別はんだ定格電流(A)1仕様シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
HARWIN 基板接続用ソケット S9141 シリーズ HARWINHARWIN 基板接続用ソケット S9141 シリーズHARWIN
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ基板ソケット取付方式表面実装シリーズS9141端子種別SMT定格電流(A)6コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向き垂直
HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホールHARWIN
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
仕様シュラウドソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズソケットのヘッダはM50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-1184 681-1184 ) M52-500/505/510/515シリーズソケットのヘッダはM52-xxxxxxP/S/V/Wxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3001 681-3001 ) M50-430シリーズソケットのヘッダはM50-490シリーズソケットピンヘッダとかん合タイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.27シリーズM50-3定格電圧(V)150ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装 HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M22-63 シリーズ 2mm ストレート 表面実装HARWIN
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2シリーズM22-63定格電圧(V)250ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm ストレート スルーホールHARWIN
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM22定格電圧(V)500ac端子種別はんだ定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数34RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm 垂直 スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm 垂直 スルーホールHARWIN
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
コンタクト数14行数1ピッチ(mm)2タイプ基板ソケット取付方式スルーホールボディ向き垂直端子種別はんだ定格電流(A)2定格電圧(V)500acシリーズM22コンタクトめっき金, ニッケルの上に錫RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット M20 シリーズ 2.54mm 垂直 スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット M20 シリーズ 2.54mm 垂直 スルーホールHARWIN
859税込945
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54タイプ基板ソケット取付方式スルーホールボディ向き垂直端子種別はんだ定格電流(A)3定格電圧(kV)1acシリーズM20RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット H31シリーズ メス ワイヤラップ HARWINHARWIN 基板接続用ソケット H31シリーズ メス ワイヤラップHARWIN
8,798税込9,678
1袋(100個)
7日以内出荷
オス・メスメスシリーズH31端子種別ワイヤラップコンタクトめっき材質(コンタクト)ベリリウム銅接触抵抗(mΩ)最大10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+125仕様サブミニチュアラップソケット. ミニチュアラップソケット 非常に優れた耐振性RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート 表面実装 HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート 表面実装HARWIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
行数2ピッチ(mm)1.25タイプ電線対基板取付方式表面実装ボディ向きストレート端子種別はんだ定格電流(A)2.8定格電圧(V)250ac/dcシリーズGecko材質(コンタクト)リン酸銅仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Gecko シリーズ 1.25mm ストレート スルーホールHARWIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.25シリーズGecko定格電圧(V)250ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)2.8行数2材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート パネルマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート パネルマウントHARWIN
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate Mix-Tek Off The Shelf (OTS)ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate Mix-Tek OTSケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate Mix-Tek OTSケーブルコネクタキットは、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングと、12 AWGケーブルに適した緩い標準パワーコンタクトで構成されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)4シリーズDatamate Mix-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレート HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate Mix-Tek シリーズ 4mm ストレートHARWIN
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate Mix-Tek Off The Shelf (OTS)ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate Mix-Tek OTSケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate Mix-Tek OTSケーブルコネクタキットは、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングと、12 AWGケーブルに適した緩い標準パワーコンタクトで構成されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ電線対基板取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)4シリーズDatamate Mix-Tek定格電圧(V)800ac/dc端子種別圧着定格電流(A)20行数1材質(コンタクト)銅合金コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート スルーホールHARWIN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様Harwin Datamate J-Tek 3列基板ソケットコネクタ. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS) 3列基板スルーホール実装ソケットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek 3列基板ソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate J-Tek基板ソケットのハウジングには、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれ、かん合対象のプラグコネクタに確実に接続できるように六角溝のジャックスクリュー付きの取り付けフランジが装備されています。 このDatamate J-Tek 3列ソケットの完全被覆圧着コンタクトは、特に低挿入力を念頭に設計されており、必要なかん合力はわずか0.2 → 1 Nです。 圧着ソケットコンタクトは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製で、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することもできます。 このDatamate J-Tek3列コネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプ電線対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)3行数3材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート パネルマウントHARWIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate J-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf (OTS)低周波数ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現する小型2 mピッチデザインを採用しています。 このDatamate J-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製圧着コンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate J-Tekケーブルコネクタキットは、ジャックスクリュー付きのハウジングと、背面から挿入可能な緩い圧着コンタクトで構成されています。 メーカー型番M80-460-xxxxは、溝付きジャックスクリューと22 AWGワイヤ用の大口径の穴付き メーカー型番M80-461-xxxxは、溝付きジャックスクリューと24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴付き メーカー型番M80-466-xxxxとM80-486-xxxxは、背面壁の奥行きを5 mm拡張した設計で、背面を密閉できるようになっています。 M80-466-xxxxは、ジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施され、M80-486-xxxxは、六角溝のジャックスクリュー付きで24-28 AWGワイヤ用の小口径の穴が施されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。タイプDatamate取付方式パネルマウントピッチ(mm)2シリーズDatamate J-Tek定格電圧(V)120ac/dc端子種別圧着定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート ケーブルマウント HARWINHARWIN 基板接続用ソケット Datamate J-Tek シリーズ 2mm ストレート ケーブルマウントHARWIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2タイプ電線対基板取付方式ケーブルマウントボディ向きストレート端子種別圧着定格電流(A)3シリーズDatamate J-Tek材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット D01 シリーズ 2.54mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット D01 シリーズ 2.54mm ストレート スルーホールHARWIN
13,980税込15,378
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様1列ICソケット. 分割可能なICソケット、1列。 ピン径が0.40 → 0.56 mmのかん合に対応するソケット。取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズD01定格電圧(V)100ac、150dc端子種別ワイヤラップ定格電流(A)1行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート 表面実装 HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート 表面実装HARWIN
649税込714
1個
7日以内出荷
行数2ピッチ(mm)2取付方式表面実装ボディ向きストレート端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホールHARWIN
559税込615
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホールピッチ(mm)2端子種別はんだボディ向きストレート
HARWIN 基板接続用ソケット 2.54mm ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 2.54mm ストレート スルーホールHARWIN
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
行数2ピッチ(mm)2.54タイプソケットストリップ取付方式スルーホールボディ向きストレート材質(コンタクト)リン酸銅
HARWIN 基板コネクタコンタクト ストレート スルーホール HARWINHARWIN 基板コネクタコンタクト ストレート スルーホールHARWIN
49,980税込54,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様小型ソケット. この非常に頑丈なソケットは、スズめっき黄銅製ボディにベリリウム銅コンタクトを備えています。タイプコンタクト取付方式スルーホールコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4HARWIN
979税込1,077
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリアミド内径(Φmm)4.2本体径(mm)6.3本体高さ(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3HARWIN
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
内径(Φmm)3.2本体高さ(mm)4本体径(mm)5ねじサイズM3材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3 HARWINHARWIN 丸型スペーサ長さ:3mm M3HARWIN
789税込868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
材質ポリアミド内径(Φmm)3.2本体径(mm)5本体高さ(mm)3ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm HARWINHARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mmHARWIN
429税込472
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズM22端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm HARWINHARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mmHARWIN
559税込615
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサ長さ:8mm M3 HARWINHARWIN スペーサ長さ:8mm M3HARWIN
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様円筒型 / 六角金属製スペーサ. ニッケルめっき黄銅製スペーサです(50個入り)。 すべてのモデルにM3ねじが付属しています。材質真鍮本体径(mm)4.75本体高さ(mm)8ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ショートリンク D3088-97, オス, ストレート, 上部閉塞, 2極, 1列 HARWINHARWIN ショートリンク D3088-97, オス, ストレート, 上部閉塞, 2極, 1列HARWIN
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型長さ(mm)15.1幅(mm)12タイプ上部閉塞ピッチ(mm)10.16深さ(mm)3.2行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきジェンダーオス