絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目:

987件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN ジャンパリンク S1シリーズ SMT HARWINHARWIN ジャンパリンク S1シリーズ SMTHARWIN
279税込307
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
シリーズS1端子種別SMTコンタクトめっき材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列 HARWINHARWIN ジャンパ M7967-05, メス, ジャンパ, ストレート, 2極, 1列HARWIN
939税込1,033
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様Harwin M20シリーズ2.54 mmジャンパソケット. M20シリーズ2.54 mm上部閉塞ジャンパソケット又はシャントをM20シリーズの2列ピンヘッダに挿入すると、オンボード設定が可能になります。 このM20ジャンパソケットのハウジングは、色分けされています。また、ハンドルを備えているため、挿入や取り外しが簡単です。 このジャンパソケットのフットプリントは、十分小さいため、サイドスタック又はエンドツーエンドスタックが可能です。 この2.54 mm M20ジャンパは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮します。 メーカー型番M7681-05 → M7683-05: 14 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7685-05 → M7687-05: 10 mmフレキシブルハンドル付き メーカー型番M7967-05: ソリッドハンドル付き長さ(mm)5幅(mm)2.3タイプジャンパピッチ(mm)2.54シリーズM20深さ(mm)10.3行数1接触抵抗(mΩ)最大25材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列 HARWINHARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列HARWIN
1,798税込1,978
1袋(100個)
3日以内出荷
長さ(mm)5幅(mm)2.4タイプジャンパソケットピッチ(mm)2.54シリーズM7581深さ(mm)6行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
HARWIN ジャンパ M22-1910005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列 HARWINHARWIN ジャンパ M22-1910005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列HARWIN
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.9幅(mm)3.5タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)1.95行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数2オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
HARWIN ジャンパ M22-1900005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列 HARWINHARWIN ジャンパ M22-1900005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列HARWIN
31,980税込35,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.9幅(mm)3.5タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)1.95行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
HARWIN ジャンパ D3087-99, オス, ジャンパ, シャント, ストレート, 2極, 1列 HARWINHARWIN ジャンパ D3087-99, オス, ジャンパ, シャント, ストレート, 2極, 1列HARWIN
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型長さ(mm)9.5幅(mm)3.2タイプジャンパ、シャントピッチ(mm)6.35シリーズD3087深さ(mm)12.7行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
HARWIN ジャンパ D3080B-46, オス, 非絶縁 HARWINHARWIN ジャンパ D3080B-46, オス, 非絶縁HARWIN
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様O 1 mm straps. O 1 mm non-insulated brass jumpers. Can be used with all types of 1 mm sockets, or can be soldered directly onto the PCB to form permanent straps.長さ(mm)9タイプ非絶縁ピッチ(mm)5.08RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ HARWINHARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズHARWIN
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)ピッチ(mm)2.54シリーズM20-10深さ(mm)14材質(ハウジング)PPORoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M20シリーズコネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズ HARWINHARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズHARWIN
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様DILソケットフード長さ(mm)18.3幅(mm)7.71取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2シリーズM180深さ(mm)20材質(ハウジング)ガラス繊維強化PS行数2コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズ HARWINHARWIN コネクタハウジング メス M22-30シリーズHARWIN
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズのSILハウジングはM22-201/203シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 ) M22-302シリーズのDILハウジングはM22-202/204シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3297 681-3297 及び ; 681-3326 681-3326 ) シェルは圧着端子とかん合(品番 ; 547-3245 547-3245 )(すずめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金めっき))幅(mm)4.1ピッチ(mm)2シリーズM22-30深さ(mm)7.1材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品M22シリーズコネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス Geckoシリーズ HARWINHARWIN コネクタハウジング メス GeckoシリーズHARWIN
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)4.9取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)1.25シリーズGecko深さ(mm)5.9材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005
HARWIN コネクタハウジング オス M80-812シリーズ HARWINHARWIN コネクタハウジング オス M80-812シリーズHARWIN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様圧着成形品長さ(mm)12.1幅(mm)6.1取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2シリーズM80-812深さ(mm)9材質(ハウジング)ガラス繊維強化PA行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品Datamateオス圧着コンタクト
HARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列 HARWINHARWIN M80-8890605 メスコネクタ+圧着端子セット,2列HARWIN
709税込780
1個
7日以内出荷
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットシリーズDatamateキット内容3+3 DIL Female SocketRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-8882005 メスコネクタ+圧着端子セット,2列 HARWINHARWIN M80-8882005 メスコネクタ+圧着端子セット,2列HARWIN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。タイプコネクタキットキット内容20極DILメスシェル、圧着RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号M80
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ HARWIN基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズHARWIN
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●シリーズ:H3165●長さ:5.65mm●行数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:Gold, Gold over Nickel●定格電流:10A●端子方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H34シリーズ HARWINディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H34シリーズHARWIN
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●シリーズ:H34●長さ:10.6mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●定格電流:20A●端子方法:はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1●Harwin基板ソケット(2.00 mmかん合ピン用). 直径2 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い6フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Z80-280 HARWINZ80-280HARWIN
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷
Z22-020 HARWINZ22-020HARWIN
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Z20-320 HARWINZ20-320HARWIN
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
Z125-901 HARWINZ125-901HARWIN
58,980税込64,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T5747 HARWINT5747HARWIN
29,980税込32,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S02-30200250 HARWINS02-30200250HARWIN
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S02-20150300 HARWINS02-20150300HARWIN
569税込626
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8990505 HARWINM80-8990505HARWIN
649税込714
1個
5日以内出荷
M80-8990405 HARWINM80-8990405HARWIN
499税込549
1個
5日以内出荷
M80-8990305 HARWINM80-8990305HARWIN
399税込439
1個
5日以内出荷
M80-8990205 HARWINM80-8990205HARWIN
309税込340
1個
5日以内出荷
M80-8980605 HARWINM80-8980605HARWIN
749税込824
1個
7日以内出荷
M80-8980405 HARWINM80-8980405HARWIN
469税込516
1個
7日以内出荷
M80-8980205 HARWINM80-8980205HARWIN
299税込329
1個
7日以内出荷
M80-8893405 HARWINM80-8893405HARWIN
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8892605 HARWINM80-8892605HARWIN
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8892005 HARWINM80-8892005HARWIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8891405 HARWINM80-8891405HARWIN
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8891005 HARWINM80-8891005HARWIN
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8890805 HARWINM80-8890805HARWIN
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8890405 HARWINM80-8890405HARWIN
459税込505
1個
7日以内出荷
M80-8883405 HARWINM80-8883405HARWIN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M80-8882605 HARWINM80-8882605HARWIN
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応